![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_52311FC-W.jpg?ts=1704841992437)
ABB - Welcome M Face Avant pour Ecran 4.3-Blanc
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 154 mm
hauteur - 7 mm
profondeur - 135 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6955891805156
Réf. Sonepar
00026180515
Réf. Fournisseur
52311FC-W
Réf. Commerciale
ABB
couleur
blanc
largeur
154 mm
hauteur
7 mm
profondeur
135 mm
Welcome M Face Avant pour Ecran 4.3-Blanc
Les Atouts de la gamme:
Le design n'est pas qu'une question d’esthétisme. Bien plus qu'une apparence soignée, il est indispensable que le système soit ergonomique. Aussi simple a installer qu'a utiliser au quotidien.Derrière les lignes épurées et modernes de la gamme ABB-Welcome® M se trouve un bijou de technologie. La structure même de la gamme vous permet de construire votre propre système et, en limitant les accessoires, facilite son installation. Le Bus 2 fils offre d'infinies possibilités pour répondre a tous les besoins, même les plus atypiques