ABB - Welcome M Boite de montage pour Platine Mini
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - gris
nombre d'unités - 2
matériau - plastique
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6955891808454
Réf. Sonepar
00026001292
Réf. Fournisseur
41361F
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
autre
couleur
gris
nombre d'unités
2
matériau
plastique
dispositif antivol intégrable
Non
largeur
98 mm
hauteur
174 mm
profondeur
45 mm
Welcome M Boite de montage pour Platine Mini
Les Atouts de la gamme:
Le design n'est pas qu'une question d’esthétisme. Bien plus qu'une apparence soignée, il est indispensable que le système soit ergonomique. Aussi simple a installer qu'a utiliser au quotidien.Derrière les lignes épurées et modernes de la gamme ABB-Welcome® M se trouve un bijou de technologie. La structure même de la gamme vous permet de construire votre propre système et, en limitant les accessoires, facilite son installation. Le Bus 2 fils offre d'infinies possibilités pour répondre a tous les besoins, même les plus atypiques