ABB - Visière + cadre montage saillie platine alu 1 colonne 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - aluminium
nombre d'unités - 8
matériau - aluminium
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6955891820395
Réf. Sonepar
00026182039
Réf. Fournisseur
41022WC-A
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
autre
couleur
aluminium
nombre d'unités
8
matériau
aluminium
dispositif antivol intégrable
Non
largeur
141 mm
hauteur
216.4 mm
profondeur
78.4 mm
Visière + cadre montage saillie platine alu 1 colonne 2 modules