![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_41025WC-A.jpg?ts=1704842016592)
ABB - Visière + cadre montage saillie platine alu 2 colonnes 3 modules
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - aluminium
nombre d'unités - 24
matériau - aluminium
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6955891820432
Réf. Sonepar
00026182043
Réf. Fournisseur
41025WC-A
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
autre
couleur
aluminium
nombre d'unités
24
matériau
aluminium
dispositif antivol intégrable
Non
largeur
241 mm
hauteur
288.4 mm
profondeur
78.4 mm
Visière + cadre montage saillie platine alu 2 colonnes 3 modules