ABB - UZG624 Chassis modul. UK600 2R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 255 mm
hauteur - 160 mm
profondeur - 16 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617311195
Réf. Sonepar
00026731119
Réf. Fournisseur
D731119
Réf. Commerciale
ABB
largeur
255 mm
hauteur
160 mm
profondeur
16 mm
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
acier
UZG624 Chassis modul. UK600 2R
Les Atouts de la gamme:
Tableaux résidentiels encastrés - UK600