![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_D762447.jpg?ts=1704842040756)
ABB - UZ4P2 Crampons muraux UK600
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 56 mm
hauteur - 39 mm
profondeur - 23 mm
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617624479
Réf. Sonepar
00026762447
Réf. Fournisseur
D762447
Réf. Commerciale
ABB
largeur
56 mm
hauteur
39 mm
profondeur
23 mm
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble/pièces de fixation
matériau
plastique
UZ4P2 Crampons muraux UK600
Les Atouts de la gamme:
Tableaux résidentiels encastrés - UK600