![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_T228785.jpg?ts=1704841983774)
ABB - Utilisation Discontinue Transfo. Sonnerie TM 40/24
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de transfo - transformateur de sonnerie standard
courant de sortie max. - 3.33 A
intensité de courant secondaire 1 - 3.33 A
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8012542287858
Réf. Sonepar
00026228787
Réf. Fournisseur
T228785
Réf. Commerciale
ABB
type de transfo
transformateur de sonnerie standard
courant de sortie max.
3.33 A
intensité de courant secondaire 1
3.33 A
tension primaire
230 V
tension secondaire 1
12 V
tension secondaire 2
24 V
intensité de courant secondaire 2
1.66 A
protection contre les températures
Non
puissance dissipée max.
4 W
montage encastré
Non
longueur
65 mm
puissance de sortie max.
40 W
largeur en nombre de modules
3
apparent
Non
protégé contre les courts-circuits
Oui
Avec dispositif on/off
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
largeur
52.5 mm
hauteur
85 mm
Utilisation Discontinue Transfo. Sonnerie TM 40/24
Les Atouts de la gamme:
Sonneries modulaires - RI