ABB - Utilisation Discontinue Transfo. Sonnerie TM 15/12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de transfo - transformateur de sonnerie standard
courant de sortie max. - 3.75 A
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 4 V
intensité de courant secondaire 1 - 3.75 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542287353
Réf. Sonepar
00026228736
Réf. Fournisseur
T228735
Réf. Commerciale
ABB
type de transfo
transformateur de sonnerie standard
courant de sortie max.
3.75 A
tension primaire
230 V
tension secondaire 1
4 V
intensité de courant secondaire 1
3.75 A
intensité de courant secondaire 2
1.87 A
intensité de courant secondaire 3
1.25 A
protection contre les températures
Non
puissance dissipée max.
4 W
montage encastré
Non
tension secondaire 2
8 V
tension secondaire 3
12 V
longueur
65 mm
puissance de sortie max.
15 W
largeur en nombre de modules
2
apparent
Non
protégé contre les courts-circuits
Oui
Avec dispositif on/off
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
largeur
35 mm
hauteur
85 mm
Utilisation Discontinue Transfo. Sonnerie TM 15/12
Les Atouts de la gamme:
Sonneries modulaires - RI