![ABB - Triton 5 Touches Mf Bcu Et Ir Intégrés Champagne](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_587521.jpg?ts=1704841928361)
ABB - Triton 5 Touches Mf Bcu Et Ir Intégrés Champagne
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - autre
traitement de la surface - laqué / peint
nombre de touches - 5
nombre de points d'actionnement - 10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395139165
Réf. Sonepar
00026003448
Réf. Fournisseur
587521
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
encastré
couleur
autre
traitement de la surface
laqué / peint
nombre de touches
5
nombre de points d'actionnement
10
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
10 mm
autres systèmes de bus
sans
système de bus LON
Non
avec protection contre le vol/démontage
Oui
avec champ d'inscription
Oui
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Non
finition de la surface
mat
avec affichage
Non
avec capteur infrarouge
Oui
avec thermostat d'ambiance
Non
qualité du matériau
thermoplastique
système de bus KNX
Oui
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
couplage au bus inclus
Non
matériau
plastique
Triton 5 Touches Mf Bcu Et Ir Intégrés Champagne