![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_T228575.jpg?ts=1704842016389)
ABB - Transformateur de Securité Utilisation Continue TS100/12-24 C
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de transfo - transfo de sécurité
courant de sortie max. - 4.17 A
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 12 V
intensité de courant secondaire 1 - 4.17 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542285755
Réf. Sonepar
00026228575
Réf. Fournisseur
T228575
Réf. Commerciale
ABB
type de transfo
transfo de sécurité
courant de sortie max.
4.17 A
tension primaire
230 V
tension secondaire 1
12 V
intensité de courant secondaire 1
4.17 A
intensité de courant secondaire 2
0 A
intensité de courant secondaire 3
0 A
protection contre les températures
Oui
puissance dissipée max.
1 W
montage encastré
Non
tension secondaire 2
24 V
tension secondaire 3
0 V
longueur
65 mm
puissance de sortie max.
100 W
largeur en nombre de modules
6
apparent
Non
protégé contre les courts-circuits
Oui
Avec dispositif on/off
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
largeur
107 mm
hauteur
95 mm
Transformateur de Securité Utilisation Continue TS100/12-24 C
Les Atouts de l'article:
Les TS-C sont idéales pour alimenter en énergie permanente les compteurs, les appareils électroniques auxiliaires et les circuits à très basse tension de sécurité (SELV) pour les salles de bains et les douches, l'éclairage, les fontaines, les appareils électromédicaux et autres.
Les Atouts de la gamme:
Sonneries modulaires - RI