![ABB - Terra DC Wallbox CCS2 Câble 3.9m + Chariot mobile](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_6AGC102583.jpg?ts=1704841927215)
ABB - Terra DC Wallbox CCS2 Câble 3.9m + Chariot mobile
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance max. par point de chargement - 24 kW
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP54
nombre de points de chargement - 1
exécution raccord côté installation - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719874452564
Réf. Sonepar
00026006134
Réf. Fournisseur
6AGC102583
Réf. Commerciale
ABB
puissance max. par point de chargement
24 kW
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
IP54
nombre de points de chargement
1
exécution raccord côté installation
triphasé
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
nombre de prises CEE
0
avec interface de communication
Non
fonction contrôle d'accès
Oui
largeur
785 mm
hauteur
1140 mm
profondeur
820 mm
avec affichage
Oui
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
1
nombre de prises de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises de courant domestiques
0
avec gestion de la charge
Oui
avec compteur d'énergie
Oui
avec disjoncteur de protection
Non
compatible IFTTT
Non
longueur du câble de charge
3.5 m
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Terra DC Wallbox CCS2 Câble 3.9m + Chariot mobile