Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

ABB - Terra DC Wallbox CCS2 Câble 7m + Chariot mobile

ABB - Terra DC Wallbox CCS2 Câble 7m + Chariot mobile

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance max. par point de chargement - 24 kW

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP54

  • nombre de points de chargement - 1

  • exécution raccord côté installation - triphasé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719874452571

Réf. Sonepar

00026006133

Réf. Fournisseur

6AGC102584

Réf. Commerciale

ABB

puissance max. par point de chargement

24 kW

mode de pose

montage mural

indice de protection (IP)

IP54

nombre de points de chargement

1

exécution raccord côté installation

triphasé

avec boîte de raccordement domestique

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B

0

nombre de prises CEE

0

avec interface de communication

Non

fonction contrôle d'accès

Oui

largeur

785 mm

hauteur

1140 mm

profondeur

820 mm

avec affichage

Oui

matériau du boîtier/corps

aluminium

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

nombre de coupleurs de charge type 1

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 2

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS

1

nombre de prises de charge type 2

0

nombre de coupleurs de charge GB CA

0

nombre de coupleurs de charge GB CC

0

nombre de prises de charge GB

0

nombre de prises de charge type 3

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO

0

nombre de prises de courant domestiques

0

avec gestion de la charge

Oui

avec compteur d'énergie

Oui

avec disjoncteur de protection

Non

compatible IFTTT

Non

longueur du câble de charge

7 m

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Terra DC Wallbox CCS2 Câble 7m + Chariot mobile