ABB - Terra AC Wallbox 7 KW RFID 4G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP54
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 7 kW
exécution raccord côté installation - monophasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719874452861.
Réf. Sonepar
00026445286
Réf. Fournisseur
6AGC105906
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
IP54
nombre de points de chargement
1
puissance max. par point de chargement
7 kW
exécution raccord côté installation
monophasé
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises de courant domestiques
0
avec gestion de la charge
Oui
avec compteur d'énergie
Oui
avec disjoncteur de protection
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
nombre de prises CEE
0
avec interface de communication
Oui
fonction contrôle d'accès
Oui
largeur
260 mm
hauteur
200 mm
profondeur
143 mm
avec affichage
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
puissance de raccordement nominale
7 kW
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
Chargeur AC Terra Wallbox type 2 - P 7 kW, prise avec volet, monophasé/32A, MID certifié - lecteur RFID - modem 3G/4G - IP54 Montage mural - Uout 184 ... 276 VAC.