![ABB - Terra 54 C CCS2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_6AGC075211.jpg?ts=1704842010022)
ABB - Terra 54 C CCS2
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - fixation sur sol
indice de protection (IP) - IP54
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 50 kW
exécution raccord côté installation - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719874450874
Réf. Sonepar
00026445087
Réf. Fournisseur
6AGC075211
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
fixation sur sol
indice de protection (IP)
IP54
nombre de points de chargement
1
puissance max. par point de chargement
50 kW
exécution raccord côté installation
triphasé
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
1
nombre de prises de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises de courant domestiques
0
avec gestion de la charge
Oui
avec compteur d'énergie
Oui
avec disjoncteur de protection
Oui
compatible IFTTT
Non
longueur du câble de charge
3.9 m
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
2
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
nombre de prises CEE
0
avec interface de communication
Oui
fonction contrôle d'accès
Oui
largeur
565 mm
hauteur
1900 mm
profondeur
780 mm
avec affichage
Oui
matériau du boîtier/corps
acier
puissance de raccordement nominale
55 kW
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Terra 54 C CCS2
Les Atouts de la gamme:
Gamme de solutions de recharge phare couvrant des puissances de charge allant de 20 à 180 kW en courant continu. La gamme Terra peut permettre de charger plusieurs véhicules en simultané en fonction des usages