![ABB - TABPREQ2R Tableau électrique Prééquipé 2 Rangées 1xID63 AC 1xID40 A 9 Disj.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_D774619.jpg?ts=1715119427713)
ABB - TABPREQ2R Tableau électrique Prééquipé 2 Rangées 1xID63 AC 1xID40 A 9 Disj.
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
protection - autre
indice de protection (IP) - IP30
nombre total de groupes - 2
courant assigné de l'interrupteur général - 63 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617746195.
Réf. Sonepar
00026774619
Réf. Fournisseur
D774619
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
mur creux
protection
autre
indice de protection (IP)
IP30
nombre total de groupes
2
courant assigné de l'interrupteur général
63 A
adapté aux données
Non
interrupteur principal de protection
Non
protection RCD entrant
Oui
protection fractionnée de la charge
Oui
double protection RCD
Oui
nombre de voies sortantes
9
nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD
0
avec mètre
Non
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire
2
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA
0
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
2
nombre de pôles interrupteur général
0
avec transformateur de sonnerie
Non
groupe de cuisinières
sans
groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort
Non
possibilité de montage en saillie
Non
avec couvercle transparent
Non
protection contre les surtensions
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
13
profondeur de montage
111...111 mm
largeur
250 mm
hauteur
363 mm
profondeur
111 mm
verrouillable
Oui
avec prise
Non
nombre de phases
4
Tableau électrique Pré-équipé 2 Rangées - 26 Modules - équipé de 9 Disjoncteurs à vis 3kA, 1 Inter Diff. 63A Type AC et 1 Inter Diff. 40A Type A - Dimension H=363mm L=250 mm P=111mm - Adaptée pour les logements du studio au T2 - En neuf
Les Atouts de la gamme:
Coffret TAMC Standard