![ABB - Tableau électrique Pré-équipé - 2 Rangées - 2ID 63A - 9 Disj. 4.5kA - Vis](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/9PAA00000136134_720x540.jpg?ts=1712955617406)
ABB - Tableau électrique Pré-équipé - 2 Rangées - 2ID 63A - 9 Disj. 4.5kA - Vis
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
courant assigné de l'interrupteur général - 63 A
largeur - 250 mm
hauteur - 363 mm
profondeur - 111 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4011617701880
Réf. Sonepar
00026770188
Réf. Fournisseur
D774626
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
autre
courant assigné de l'interrupteur général
63 A
largeur
250 mm
hauteur
363 mm
profondeur
111 mm
verrouillable
Oui
possibilité de montage en saillie
Non
avec couvercle transparent
Non
Tableau électrique Pré-équipé - 2 Rangées - 2ID 63A - 9 Disj. 4.5kA - Vis
Les Atouts de la gamme:
Coffret TAMC Standard