![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_D731395.jpg?ts=1704842124765)
ABB - Tableau de distribution médias (3 rangées) de base
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - blanc
nombre de rangées - 3
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617313953
Réf. Sonepar
00026731395
Réf. Fournisseur
D731395
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
autre
couleur
blanc
nombre de rangées
3
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
12
type de fermeture
autre
indice de protection (IP)
IP30
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
finition du couvercle
fermé
borne de mise à la terre
Non
borne à conducteur neutre
Non
porte pour transmission du signal
Non
hauteur d'encastrement
480 mm
type de capot
optionnel
largeur d'encastrement
280 mm
finition CEM
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
profondeur intérieure
95 mm
rail DIN
Oui
largeur
362 mm
hauteur
597 mm
profondeur
97 mm
numéro RAL
9016
avec cadre/support de montage
Oui
profondeur d'encastrement
81 mm
Tableau de distribution médias (3 rangées) de base
Les Atouts de l'article:
Unité multimédia, série UK600, à usage interne, sans couvercle fermé sans porte, classe de protection II (double isolation), degré de protection IP30, normes applicables: EN 60670-24, code IK 07, tension assignée d'emploi 400V AC 50 / 60 Hz, courant assigné 63 A, résistance au fil incandescent 850 ° C, en RAL 9016, boîtier en thermoplast, sans couvercle et sans porte, entrée de câble en haut par entrée de câble partie coulissante pré-perforée, en bas par coulisse d'entrée de câble partie est pré-poinçonnée, sur le côté par pré-poinçonnage, paroi arrière pré-poinçonnée, dimensions en mm (H x L x P): 597 x 362 x 97, 3 rangées, rail de fixation de câble intégré, assemblé avec tôle d'acier perforée plaque de montage et rail DIN
Les Atouts de la gamme:
Tableaux résidentiels encastrés - UK600