Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

ABB - Support incliné pour Bornier (x10Pces)

ABB - Support incliné pour Bornier (x10Pces)

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 70 mm

  • modèle - profil de fixation

  • hauteur - 250 mm

  • matériau - métal

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646722010

Réf. Sonepar

00026672204

Réf. Fournisseur

EV2110

Réf. Commerciale

ABB

largeur

70 mm

modèle

profil de fixation

hauteur

250 mm

matériau

métal

couleur

autre

profondeur

50 mm

Support incliné pour Bornier (x10Pces)

Les Atouts de la gamme:

System pro E power, le tableau basse-tension en kit avec un courant assigné allant jusqu'à 5000A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65