![ABB - Support de montage saillie moniteur 7 noir](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_42381S-B.jpg?ts=1704841970991)
ABB - Support de montage saillie moniteur 7 noir
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 13 mm
hauteur - 157 mm
profondeur - 193 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6955891813816
Réf. Sonepar
00026181381
Réf. Fournisseur
42381S-B
Réf. Commerciale
ABB
couleur
noir
largeur
13 mm
hauteur
157 mm
profondeur
193 mm
Support de montage saillie moniteur 7 noir
Les Atouts de la gamme:
Le design n'est pas qu'une question d’esthétisme. Bien plus qu'une apparence soignée, il est indispensable que le système soit ergonomique. Aussi simple a installer qu'a utiliser au quotidien.Derrière les lignes épurées et modernes de la gamme ABB-Welcome® M se trouve un bijou de technologie. La structure même de la gamme vous permet de construire votre propre système et, en limitant les accessoires, facilite son installation. Le Bus 2 fils offre d'infinies possibilités pour répondre a tous les besoins, même les plus atypiques