![ABB - SONNERIE 1 MOD SM1-230V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/428863.jpg?ts=1714082914823)
ABB - SONNERIE 1 MOD SM1-230V
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 230 V
type de tonalité - tonalité continue
message acoustique - Oui
message optique - Non
niveau sonore - 82 dB
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542886303
Réf. Sonepar
00026232630
Réf. Fournisseur
428863
Réf. Commerciale
ABB
tension assignée (Ue)
230 V
type de tonalité
tonalité continue
message acoustique
Oui
message optique
Non
niveau sonore
82 dB
indice de protection (IP)
IP20
puissance dissipée max.
5.5 W
largeur en nombre de modules
1
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
64 mm
Sonnerie 1 Module 230V Sm1