ABB - SOCLE STANDARD a VIS POUR RELAIS DeBROCHABLE CR-M 2-4RT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
largeur - 27 mm
hauteur - 42.5 mm
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
nombre de broches - 14
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013614528675
Réf. Sonepar
00026437380
Réf. Fournisseur
1SVR405651R3000
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
largeur
27 mm
hauteur
42.5 mm
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de broches
14
profondeur
82 mm
avec pinces amovibles
Non
extension fonctionnelle possible
Non
SOCLE STANDARD À VIS POUR RELAIS DÉBROCHABLE CR-M 2-4RT