![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_470239.jpg?ts=1715119389145)
ABB - SN201L Disjoncteur modulaire ? 1P+N ? 20A ? courbe C ? 4500A/6kA - peignable
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles protégés - 1
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
nombre de pôles (total) - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8012542085850.
Réf. Sonepar
00026208585
Réf. Fournisseur
470239
Réf. Commerciale
ABB
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
nombre de pôles protégés
1
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
nombre de pôles (total)
2
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
4.5 kA
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
4.5 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
6 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
4.5 kA
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
section de raccordement cable rigide
1...16 mm²
section de raccordement cable souple
1...10 mm²
température ambiante en fonctionnement
-25...55 °C
montage encastré
Non
produits auxiliaires associables
Oui
tension assignée (Ue)
230 V
fréquence
50...60 Hz
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
69 mm
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
1
antidéflagration
Non
indice de protection (IP)
IP20
Disjoncteur Modulaire Rési. Phase+Neutre - Série SN201 - Raccordement vis/vis - 230V AC - 20A - Courbe C - Pouvoir de coupure nominal Icn 4500A - Pouvoir de coupure ultime Icu 6kA - Peignable - Largeur 1 module