ABB - SG.TMG 25-160 XT2 4p
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 75 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 75 A
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015644011765
Réf. Sonepar
00026401176
Réf. Fournisseur
067273
Réf. Commerciale
ABB
finition du raccordement électrique
autre
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
75 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
75 A
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
adapté à un disjoncteur
Oui
adapté à un commutateur
Non
adapté à un commutateur de protection de moteur
Non
adapté à un relais de surcharge
Oui
SG.TMG 25-160 XT2 4p