![ABB - RELAIS THERMIQUE TF42-5.70...7.60A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/2CDC231006V0013.jpg?ts=1714082939717)
ABB - RELAIS THERMIQUE TF42-5.70...7.60A
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage direct
classe de déclenchement - CLASS 10
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
plage de courant ajustable - 5.7...7.6 A
fonction reset automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013614398117
Réf. Sonepar
00026439811
Réf. Fournisseur
1SAZ721201R1040
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
montage direct
classe de déclenchement
CLASS 10
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
plage de courant ajustable
5.7...7.6 A
fonction reset automatique
Oui
bouton-poussoir de remise à zéro
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
1
RELAIS THERMIQUE TF42-5.70...7.60A