Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
ABB - RELAIS THERMIQUE TF42-0.74...1.00A

ABB - RELAIS THERMIQUE TF42-0.74...1.00A

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage direct

  • classe de déclenchement - CLASS 10

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • plage de courant ajustable - 0.74...1 A

  • fonction reset automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614398049

Réf. Sonepar

00026439804

Réf. Fournisseur

1SAZ721201R1023

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose

montage direct

classe de déclenchement

CLASS 10

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

plage de courant ajustable

0.74...1 A

fonction reset automatique

Oui

bouton-poussoir de remise à zéro

Oui

entrée pour fonction de remise à zéro

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue

690 V

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

1

RELAIS THERMIQUE TF42-0.74...1.00A