![ABB - Relais Electronique EF19-1.90...6.30A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_H440401.jpg?ts=1704841903744)
ABB - Relais Electronique EF19-1.90...6.30A
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage direct
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
plage de courant ajustable - 1.9...6.3 A
classe de déclenchement - ajustable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013614404016
Réf. Sonepar
00026002438
Réf. Fournisseur
H440401
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
montage direct
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
plage de courant ajustable
1.9...6.3 A
classe de déclenchement
ajustable
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
type de tension d'actionnement
auto-alimenté
entrée pour fonction de remise à zéro
Non
fonction reset automatique
Oui
bouton-poussoir de remise à zéro
Oui
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
Relais Electronique EF19-1.90...6.30A
Les Atouts de la gamme:
Les relais de protection électronique offrent aux moteurs une protection fiable et précise en cas de surcharge ou de défaillance de phase. Avec les contacteurs, le relais de surcharge électronique peut représenter une solution de démarrage compacte.