![ABB - Relais Diff Encastre ELR96V24P-2C-24-48V AC/Dc-96X96mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_T273362.jpg?ts=1704842025834)
ABB - Relais Diff Encastre ELR96V24P-2C-24-48V AC/Dc-96X96mm
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - pour réseaux mixtes
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...48 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...48 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 30...30 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542733621
Réf. Sonepar
00026273362
Réf. Fournisseur
T273362
Réf. Commerciale
ABB
fonction
pour réseaux mixtes
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...48 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...48 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
valeur de fonctionnement intensité de courant 1
30...30 mA
valeur de fonctionnement intensité de courant 2
30000...30000 mA
largeur
96 mm
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
5 s
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
0 s
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...48 V
hauteur
96 mm
profondeur
78 mm
fréquence assignée
50...60 Hz
avec pinces amovibles
Non
mémorisation possible des défaillances
Non
affichage du courant différentiel
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension assignée (Ue)
24...48 V
Relais Diff Encastre ELR96V24P-2C-24-48V AC/Dc-96X96mm