Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
ABB - RB122A-24VAC-DC RELAIS D'INTERFACE R600 2C-O,A1-A2=24VAC-DC,250V-1MA-8A,LED

ABB - RB122A-24VAC-DC RELAIS D'INTERFACE R600 2C-O,A1-A2=24VAC-DC,250V-1MA-8A,LED

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 8 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614507816

Réf. Sonepar

00026645012

Réf. Fournisseur

1SNA645012R2500

Réf. Commerciale

ABB

courant nominal

8 A

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...24 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

24...24 V

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

2

matériau du revêtement de contact

autre

indice de protection (IP)

IP20

avec affichage LED

Oui

matériau du contact

autre

largeur

12 mm

hauteur

67.5 mm

profondeur

70 mm

avec pinces amovibles

Non

entraînement, polarité

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

avec contacts à guidage forcé

Non

type de contact de commutation

contact simple

appareil complet avec socle

Oui

RB122A-24VAC-DC RELAIS D'INTERFACE R600 2C-O,A1-A2=24VAC-DC,250V-1MA-8A,LED