![ABB - PS4/48/16NHA - Peigne 4P/1P+N ou Disj. Diff. Avec Aux. - 48 PICOTS - 16mm2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_A965616.jpg?ts=1704842112224)
ABB - PS4/48/16NHA - Peigne 4P/1P+N ou Disj. Diff. Avec Aux. - 48 PICOTS - 16mm2
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
nombre de pôles - 48
longueur - 1047 mm
nombre de phases - 4
dimension du pas - 17.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779656160
Réf. Sonepar
00026965616
Réf. Fournisseur
A965616
Réf. Commerciale
ABB
courant permanent nominal (Iu)
80 A
nombre de pôles
48
longueur
1047 mm
nombre de phases
4
dimension du pas
17.5 mm
section transversale
16 mm²
couleur
gris
isolé
Oui
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
25 kA
largeur en nombre de modules
60
tension nominale de tenue aux chocs
4.5 kV
finition du raccordement électrique
goupille
courant nominal de courte durée admissible Icw
25 kA
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté au nombre d'appareils
12
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
PS4/48/16NHA - Peigne 4P/1P+N ou Disj. Diff. Avec Aux. - 48 PICOTS - 16mm2
Les Atouts de la gamme:
Disj. S200- Accessoires