![ABB - PS2/46/25HBP-C - Barrette de pontage - UL489 - 46 modules - 2P avec Aux.- 25mm2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/7340040.jpg?ts=1704842062936)
ABB - PS2/46/25HBP-C - Barrette de pontage - UL489 - 46 modules - 2P avec Aux.- 25mm2
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
nombre de pôles - 46
longueur - 1020 mm
nombre de phases - 2
dimension du pas - 17.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779949958
Réf. Sonepar
00026994995
Réf. Fournisseur
A994A995
Réf. Commerciale
ABB
courant permanent nominal (Iu)
80 A
nombre de pôles
46
longueur
1020 mm
nombre de phases
2
dimension du pas
17.6 mm
section transversale
25 mm²
couleur
gris
isolé
Oui
largeur en nombre de modules
58
finition du raccordement électrique
goupille
courant nominal de courte durée admissible Icw
10 kA
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté au nombre d'appareils
23
tension de fonctionnement nominale max. Ue
480 V
PS2/46/25HBP-C - Barrette de pontage - UL489 - 46 modules - 2P avec Aux.- 25mm2
Les Atouts de la gamme:
Disj. S200- Accessoires