![ABB - PS1/37/25HBP-C - Barrette de pontage - UL489 - 37 modules - 1P avec Aux. -25mm2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/7340036.jpg?ts=1704842095022)
ABB - PS1/37/25HBP-C - Barrette de pontage - UL489 - 37 modules - 1P avec Aux. -25mm2
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
nombre de pôles - 37
longueur - 985 mm
nombre de phases - 1
dimension du pas - 17.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779949934
Réf. Sonepar
00026994993
Réf. Fournisseur
A994993
Réf. Commerciale
ABB
courant permanent nominal (Iu)
80 A
nombre de pôles
37
longueur
985 mm
nombre de phases
1
dimension du pas
17.5 mm
section transversale
25 mm²
couleur
gris
isolé
Oui
largeur en nombre de modules
56
finition du raccordement électrique
goupille
courant nominal de courte durée admissible Icw
10 kA
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté au nombre d'appareils
37
tension de fonctionnement nominale max. Ue
480 V
PS1/37/25HBP-C - Barrette de pontage - UL489 - 37 modules - 1P avec Aux. -25mm2
Les Atouts de la gamme:
Disj. S200- Accessoires