![ABB - Poussoir 4 Touches Bcu Intégrée Acier Inox](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_587282.jpg?ts=1704841939948)
ABB - Poussoir 4 Touches Bcu Intégrée Acier Inox
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - acier inoxydable
traitement de la surface - laqué / peint
nombre de touches - 8
nombre de points d'actionnement - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395140307
Réf. Sonepar
00026003484
Réf. Fournisseur
587282
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
encastré
couleur
acier inoxydable
traitement de la surface
laqué / peint
nombre de touches
8
nombre de points d'actionnement
4
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
22 mm
autres systèmes de bus
sans
système de bus LON
Non
avec protection contre le vol/démontage
Non
avec champ d'inscription
Oui
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
avec affichage
Non
avec capteur infrarouge
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
qualité du matériau
thermoplastique
système de bus KNX
Oui
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
couplage au bus inclus
Non
matériau
plastique
Poussoir 4 Touches Bcu Intégrée Acier Inox