![ABB - Porte tr. Plat. CE Galeo13 (N)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/L630021.jpg?ts=1704842092582)
ABB - Porte tr. Plat. CE Galeo13 (N)
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - blanc
matériau du boîtier/corps - plastique
type de fermeture - autre
indice de protection (IP) - IP30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8000126300215
Réf. Sonepar
00026630023
Réf. Fournisseur
L630021
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
autre
couleur
blanc
matériau du boîtier/corps
plastique
type de fermeture
autre
indice de protection (IP)
IP30
couvercle/porte transparent(e)
Oui
avec serrure
Non
finition du couvercle
fermé
borne de mise à la terre
Non
borne à conducteur neutre
Non
porte pour transmission du signal
Non
largeur
120 mm
hauteur
261 mm
profondeur
260 mm
numéro RAL
9016
type de capot
porte
finition CEM
Non
possibilité de montage en saillie
Non
profondeur intérieure
70 mm
rail DIN
Non
Porte tr. Plat. CE Galeo13 (N)
Les Atouts de la gamme:
Coffrets de distribution - GaleO