![ABB - Porte pour BAC 2 Travees 190713](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/190709.jpg?ts=1714082927068)
ABB - Porte pour BAC 2 Travees 190713
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 770 mm
profondeur - 180 mm
avec baguette de tapis - Non
nombre de cloisons - 2
couleur de la partie supérieure - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3471521907166
Réf. Sonepar
00026190716
Réf. Fournisseur
190716
Réf. Commerciale
ABB
hauteur
770 mm
profondeur
180 mm
avec baguette de tapis
Non
nombre de cloisons
2
couleur de la partie supérieure
blanc
sans halogène
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
décoration
sans
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
feuille de protection
Non
Porte pour BAC 2 Travées 190713