Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
ABB - Porte pleine 2000X800 armoires ARTU L

ABB - Porte pleine 2000X800 armoires ARTU L

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de protection

  • couleur - gris

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP43

  • finition porte à hublot - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646710185

Réf. Sonepar

00026671018

Réf. Fournisseur

671018

Réf. Commerciale

ABB

modèle

porte de protection

couleur

gris

matériau

acier

indice de protection (IP)

IP43

finition porte à hublot

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

finition de la surface

revêtu par poudre

largeur

800 mm

hauteur

2000 mm

profondeur

15 mm

finition CEM

Non

Porte pleine 2000X800 armoires ARTU L

Les Atouts de la gamme:

ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65