![ABB - Porte pleine 1600X600 armoires ARTU L](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_661555.jpg?ts=1714082965431)
ABB - Porte pleine 1600X600 armoires ARTU L
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de protection
couleur - gris
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP43
finition porte à hublot - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646615558
Réf. Sonepar
00026661555
Réf. Fournisseur
661555
Réf. Commerciale
ABB
modèle
porte de protection
couleur
gris
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP43
finition porte à hublot
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
largeur
600 mm
hauteur
1400 mm
profondeur
1.5 mm
finition CEM
Non
Porte pleine 1600X600 armoires ARTU L
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65