![ABB - Platine pleine 400X800 armoires ARTU L](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_671021.jpg?ts=1714082911894)
ABB - Platine pleine 400X800 armoires ARTU L
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 800 mm
hauteur - 400 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646710215
Réf. Sonepar
00026671021
Réf. Fournisseur
671021
Réf. Commerciale
ABB
largeur
800 mm
hauteur
400 mm
perforation
Non
traitement de la surface
galvanisé
matériau
acier
Platine pleine 400X800 armoires ARTU L
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65