![ABB - Platine pleine 400X600 armoires ARTU L](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_661570.jpg?ts=1714082949171)
ABB - Platine pleine 400X600 armoires ARTU L
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 400 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646615701
Réf. Sonepar
00026661570
Réf. Fournisseur
661570
Réf. Commerciale
ABB
largeur
600 mm
hauteur
400 mm
perforation
Non
traitement de la surface
galvanisé
matériau
acier
Platine pleine 400X600 armoires ARTU L
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65