![ABB - Platine pleine 200X800 armoires ARTU L](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_671019.jpg?ts=1714082955537)
ABB - Platine pleine 200X800 armoires ARTU L
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 800 mm
hauteur - 200 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646710192
Réf. Sonepar
00026671019
Réf. Fournisseur
671019
Réf. Commerciale
ABB
largeur
800 mm
hauteur
200 mm
perforation
Non
traitement de la surface
galvanisé
matériau
acier
Platine pleine 200X800 armoires ARTU L
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65