ABB - Platine De Rue À Défilement De Noms Rfic/Desfire Alu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 29 mm
hauteur - 349 mm
profondeur - 135 mm
compatible IFTTT - Non
compatible avec Apple HomeKit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6955891815490
Réf. Sonepar
00026181549
Réf. Fournisseur
M21382K-A
Réf. Commerciale
ABB
largeur
29 mm
hauteur
349 mm
profondeur
135 mm
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Platine De Rue À Défilement De Noms Rfic/Desfire Alu
Les Atouts de la gamme:
Le design n'est pas qu'une question d’esthétisme. Bien plus qu'une apparence soignée, il est indispensable que le système soit ergonomique. Aussi simple a installer qu'a utiliser au quotidien.Derrière les lignes épurées et modernes de la gamme ABB-Welcome® M se trouve un bijou de technologie. La structure même de la gamme vous permet de construire votre propre système et, en limitant les accessoires, facilite son installation. Le Bus 2 fils offre d'infinies possibilités pour répondre a tous les besoins, même les plus atypiques