ABB - Plastron plein EMBOUTI 200X600 armoires ARTU K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 600 mm
hauteur - 200 mm
matériau - aluminium
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646036179
Réf. Sonepar
00026603617
Réf. Fournisseur
603617
Réf. Commerciale
ABB
couleur
gris
largeur
600 mm
hauteur
200 mm
matériau
aluminium
transparent
Non
à charnière
Non
à fermeture rapide
Non
Plastron plein EMBOUTI 200X600 armoires ARTU K
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65