![ABB - Plastron plein 50X800 armoires ARTU L](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_670735.jpg?ts=1714082939501)
ABB - Plastron plein 50X800 armoires ARTU L
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 800 mm
hauteur - 50 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP43
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646707352
Réf. Sonepar
00026670735
Réf. Fournisseur
670735
Réf. Commerciale
ABB
couleur
gris
largeur
800 mm
hauteur
50 mm
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP43
transparent
Non
profondeur
15 mm
à charnière
Non
à fermeture rapide
Non
Plastron plein 50X800 armoires ARTU L
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65