![ABB - Plastron plein 200X800 armoires ARTU K](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_603591.jpg?ts=1714082910837)
ABB - Plastron plein 200X800 armoires ARTU K
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 800 mm
hauteur - 200 mm
matériau - aluminium
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646035912
Réf. Sonepar
00026603591
Réf. Fournisseur
603591
Réf. Commerciale
ABB
couleur
gris
largeur
800 mm
hauteur
200 mm
matériau
aluminium
transparent
Non
à charnière
Non
à fermeture rapide
Non
Plastron plein 200X800 armoires ARTU K
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65