ABB - Plaque Centrale Pour Prise De Courant Davos Blanc Studio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
modèle - autre
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395068489
Réf. Sonepar
00026003179
Réf. Fournisseur
584085
Réf. Commerciale
ABB
nombre d'unités
1
mode de pose
encastré
couleur
blanc
modèle
autre
courant nominal
16 A
tension nominale
250 V
sans halogène
Oui
couvercle
plaque centrale
verrouillable
Non
avec volet de protection
Non
type de connexion
borne à vis
traitement de la surface
non traité
avec voyant indicateur
Non
nombre de phases
1
avec eclips / protection enfant
Non
fréquence
50...50 Hz
Avec dispositif on/off
Non
contact de protection (terre)
Non
porte-étiquette
Non
mécanisme d'éjection
Non
qualité du matériau
thermoplastique
prise inclinée ou inclinable
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
encastrement isolé
Oui
matériau
plastique
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0 mA
type de fixation
fixation avec vis
impression/marquage
sans
numéro RAL (équivalent)
9016
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
transparent
Non
finition de la surface
brillant
avec microfusible
Non
repiquage possible
Oui
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
12 mm
hauteur d'appareil
32 mm
profondeur d'appareil
71 mm
nombre de prises commutables
0
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
1
compatible IFTTT
Non
nombre de pôles coupés (ronds)
2
nombre de pôles coupés (plats)
0
broche de mise la terre de sécurité
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
finition métallique
Non
traitement antibactérien
Non
Plaque Centrale Pour Prise De Courant Davos Blanc Studio