ABB - Pilote Thermostatique f@h Wireless Afficheur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
système de bus KNX - Non
grandeur de commande continue - Oui
autres systèmes de bus - free@home
système de bus LON - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395232460
Réf. Sonepar
00026523246
Réf. Fournisseur
BJE523246
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
autre
système de bus KNX
Non
grandeur de commande continue
Oui
autres systèmes de bus
free@home
système de bus LON
Non
indice de protection (IP)
IP20
fonction de protection des vannes
Oui
commutation manuelle
Oui
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Oui
module de bus amovible
Non
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
couplage au bus inclus
Non
nombre d’entrées numériques
0
Pilote Thermostatique f@h Wireless Afficheur
Les Atouts de l'article:
Pour la régulation de la température des chauffe-eau. Avec capteur de température, régulateur et entraînement de commande intégrés. Avec affichage intégré et molette de réglage pour le réglage de la valeur de consigne sur l'appareil. Fonctionnement local pour la commutation entre le mode confort, Eco et Off. Aucune pose de fil requise. La communication avec le système free @ home s'effectue sans fil. Réglage du point de consigne local via l'application free @ home ou une unité d'extension free @ home (par exemple XXXXXXX). > Fenêtre ouverte
Les Atouts de la gamme:
Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.