![ABB - PEIGNE PS3/39/25 H CB - UL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/2CDC061006S0014_720x540.jpg?ts=1704842084230)
ABB - PEIGNE PS3/39/25 H CB - UL
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
nombre de pôles - 39
longueur - 1005 mm
nombre de phases - 3
section transversale - 25 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779907033
Réf. Sonepar
00026990703
Réf. Fournisseur
A990703
Réf. Commerciale
ABB
courant permanent nominal (Iu)
80 A
nombre de pôles
39
longueur
1005 mm
nombre de phases
3
section transversale
25 mm²
couleur
gris
isolé
Oui
largeur en nombre de modules
59
finition du raccordement électrique
goupille
courant nominal de courte durée admissible Icw
10 kA
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté au nombre d'appareils
13
tension de fonctionnement nominale max. Ue
600 V
PEIGNE PS3/39/25 H CB - UL
Les Atouts de la gamme:
Disj. S200- Accessoires