![ABB - PEIGNE PS2/46/18 H CB - UL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/2CDC061006S0014_720x540.jpg?ts=1704842116069)
ABB - PEIGNE PS2/46/18 H CB - UL
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
nombre de pôles - 46
longueur - 985 mm
nombre de phases - 2
section transversale - 18 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779906821
Réf. Sonepar
00026990682
Réf. Fournisseur
A990682
Réf. Commerciale
ABB
courant permanent nominal (Iu)
80 A
nombre de pôles
46
longueur
985 mm
nombre de phases
2
section transversale
18 mm²
couleur
gris
isolé
Oui
largeur en nombre de modules
58
finition du raccordement électrique
goupille
courant nominal de courte durée admissible Icw
10 kA
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté au nombre d'appareils
23
tension de fonctionnement nominale max. Ue
600 V
PEIGNE PS2/46/18 H CB - UL
Les Atouts de la gamme:
Disj. S200- Accessoires