![ABB - Peigne de pontage ZK10P10 pour borniers "Quick" (Lot de 10pcs)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_D762763.jpg?ts=1704841953395)
ABB - Peigne de pontage ZK10P10 pour borniers "Quick" (Lot de 10pcs)
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 40 mm
hauteur - 4 mm
profondeur - 20 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617627630
Réf. Sonepar
00026005331
Réf. Fournisseur
D762763
Réf. Commerciale
ABB
largeur
40 mm
hauteur
4 mm
profondeur
20 mm
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
autre
Peigne de pontage ZK10P10 pour borniers "Quick" (Lot de 10pcs)
Les Atouts de la gamme:
Amoires métalliques murales BT - ComfortLine A