![ABB - Peigne 3P+N 58modules 10mm²](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_359864.jpg?ts=1704842067454)
ABB - Peigne 3P+N 58modules 10mm²
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
nombre de pôles - 58
longueur - 1020 mm
nombre de phases - 4
dimension du pas - 17.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779656146
Réf. Sonepar
00026965614
Réf. Fournisseur
359864
Réf. Commerciale
ABB
courant permanent nominal (Iu)
63 A
nombre de pôles
58
longueur
1020 mm
nombre de phases
4
dimension du pas
17.5 mm
section transversale
10 mm²
couleur
gris
isolé
Oui
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
25 kA
largeur en nombre de modules
58
tension nominale de tenue aux chocs
4.5 kV
finition du raccordement électrique
goupille
courant nominal de courte durée admissible Icw
25 kA
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté au nombre d'appareils
14
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
Peigne 3P+N 58modules 10mm²
Les Atouts de la gamme:
Disj. S200- Accessoires