ABB - Peigne 3P 60modules 16mm²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
nombre de pôles - 16
longueur - 1056 mm
nombre de phases - 3
dimension du pas - 44698 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779514705
Réf. Sonepar
00026951470
Réf. Fournisseur
359843
Réf. Commerciale
ABB
courant permanent nominal (Iu)
80 A
nombre de pôles
16
longueur
1056 mm
nombre de phases
3
dimension du pas
44698 mm
section transversale
16 mm²
couleur
gris
isolé
Oui
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
25 kA
largeur en nombre de modules
60
tension nominale de tenue aux chocs
4.5 kV
finition du raccordement électrique
goupille
courant nominal de courte durée admissible Icw
25 kA
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté au nombre d'appareils
5
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
Peigne 3P 60modules 16mm²
Les Atouts de la gamme:
Disj. S200- Accessoires